SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M3X18
Ovale platbolkopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBF3X18EFA2-50
Rubix:08254274
Fabrikant:096423 18
EAN:4043377113641

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M3X18
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BVK D964A M3X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 964 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 11,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
18 mm
