SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M8X50
Ovale platbolkopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBF8X50EFA4-70
Rubix:08256543
Fabrikant:096448 50
EAN:4043377115478

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M8X50
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BVK D964A M8X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 964 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 105,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm