SPARTEX RVS A1 SCHROEF CILKOP GROOT ZAAGSN D921 M3X5
Ovale schroeven met grote kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTBMF3X5EFA1
Rubix:08254202
Fabrikant:092123 5
EAN:4043377078049


Technische samenvatting
| Lengte | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 921 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHROEF CILKOP GROOT ZAAGSN D921 M3X5
SPARTEX RVS A1 SCHROEF CILKOP GROOT ZAAGSN D921 M3X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 921 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | geribbeldgesleufd |
| Vorm van de kop | plaat |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,72 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 32,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
5 mm