SPARTEX RVS A1 SCHROEF CILKOP GROOT ZAAGSN D921 M6X8

Ovale schroeven met grote kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBMF6X8EFA1
Rubix:08254219
Fabrikant:092126 8
EAN:4043377078247
SPARTEX RVS A1 SCHROEF CILKOP GROOT ZAAGSN D921 M6X8
brand logo

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 921
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHROEF CILKOP GROOT ZAAGSN D921 M6X8


SPARTEX RVS A1 SCHROEF CILKOP GROOT ZAAGSN D921 M6X8
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 921
Metrische diameterM6
Type afdrukgeribbeldgesleufd
Vorm van de kopplaat
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 43,93 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 53,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

8 mm

Metrische diameter