SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BVK PZ 9049 4,5X12MM

Ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop, versterkt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRPZ4,5X12EFA2-50
Rubix:A0829371
Fabrikant:9049245 12
EAN:4043377383730
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BVK PZ 9049 4,5X12MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BVK PZ 9049 4,5X12MM


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 4,5X12MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukpozidriv (pz)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukpz2
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlaktotaal
€ 16,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 20,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

12 mm