SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 5X25MM

Ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop, versterkt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRPZ5X25EFA2-50
Rubix:08256382
Fabrikant:9049250 25
EAN:4043377203472
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 5X25MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 5X25MM


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 5X25MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukpozidriv (pz)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukpz2
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlaktotaal
€ 29,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 35,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

25 mm