SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BVK PZ 9049 6X55MM
Ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop, versterkt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFBRPZ6X55EFA2-50
Rubix:A0829351
Fabrikant:9049260 55
EAN:4043377383815


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BVK PZ 9049 6X55MM
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 6X55MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,97 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 18,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
55 mm