SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ZAAGSN D7973C 5,5X38MM
Ovale tapschroeven met platverzonken kop en gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBF5,5X38EFA2
Rubix:08251890
Fabrikant:7973255 38
EAN:4043377156952


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ZAAGSN D7973C 5,5X38MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ZAAGSN D7973C 5,5X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7973 |
| Vorm van de kop | verzonken ovaal |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 52,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
38 mm