SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ZAAGSN D7973C 6,3X16MM
Ovale tapschroeven met platverzonken kop en gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBF6,3X16EFA2
Rubix:08251894
Fabrikant:7973263 16
EAN:4043377157010


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ZAAGSN D7973C 6,3X16MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ZAAGSN D7973C 6,3X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7973 |
| Vorm van de kop | verzonken ovaal |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 38,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm