SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M2,5X10

Ovale verzonken kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTFBPZ2,5X10EFA2-50
Rubix:08254895
Fabrikant:09662025 10
EAN:4043377120564
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M2,5X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 966
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M2,5X10


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M2,5X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 966
Metrische diameterM2,5
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2,5 mm
Grootte afdrukpz1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 10,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 12,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk