SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X12
Ovale verzonken kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTFBPZ3X12EFA2-50
Rubix:08255684
Fabrikant:0966203 12
EAN:4043377120670

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X12
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 8,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm