SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X5
Ovale verzonken kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTFBPZ3X5EFA2-50
Rubix:08254896
Fabrikant:0966203 5
EAN:4043377120755

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X5
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 6,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
5 mm