SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X8

Ovale verzonken kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTFBPZ3X8EFA2-50
Rubix:08255682
Fabrikant:0966203 8
EAN:4043377120779
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X8

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 966
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X8


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 966
Metrische diameterM3
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukpz1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 5,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 6,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk