SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M8X50
Ovale verzonken kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTFBPZ8X50EFA2-70
Rubix:08254909
Fabrikant:0966208 50
EAN:4043377121165

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M8X50
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M8X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | pz4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,50 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 62,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm