SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,2X16MM

Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTFBTX2,2X16EFA2
Rubix:A0825632
Fabrikant:14587222 16
EAN:4043377235558
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,2X16MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2,2 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,2X16MM


SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,2X16MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Diameter schroefdraad2,2 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormDIN 7983 / ISO 14587
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt6
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2
Draadoppervlaktotaal
€ 11,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 13,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking