SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,9X13MM
Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBTX2,9X13EFA2
Rubix:A0826901
Fabrikant:14587229 13
EAN:4043377167491


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,9X13MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,9X13MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 13,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
13 mm