SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,9X19MM

Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTFBTX2,9X19EFA4
Rubix:A0825618
Fabrikant:14587429 19
EAN:4043377235701
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,9X19MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2,9 mm
Lengte19 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,9X19MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,9X19MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Diameter schroefdraad2,9 mm
Lengte19 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormDIN 7983 / ISO 14587
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt10
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 22,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 26,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

19 mm

Materiaal/afwerking