SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,9X6,5MM
Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBTX2,9X6,5EFA4
Rubix:A0825612
Fabrikant:14587429 65
EAN:4043377235749


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 6,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,9X6,5MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,9X6,5MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Lengte | 6,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 19,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
6,5 mm