SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,5X19MM

Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTFBTX3,5X19EFA2
Rubix:A0826897
Fabrikant:14587235 19
EAN:4043377167590
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,5X19MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte19 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,5X19MM


SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,5X19MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte19 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormDIN 7983 / ISO 14587
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt15
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2
Draadoppervlaktotaal
€ 19,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 22,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

19 mm

Materiaal/afwerking