SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,5X38MM

Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTFBTX3,5X38EFA4
Rubix:A0825600
Fabrikant:14587435 38
EAN:4043377235824
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,5X38MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte38 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,5X38MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,5X38MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte38 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormDIN 7983 / ISO 14587
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt15
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 47,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 57,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

38 mm

Materiaal/afwerking