SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,9X25MM

Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTFBTX3,9X25EFA2
Rubix:A0825584
Fabrikant:14587239 25
EAN:4043377167729
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,9X25MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,9 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,9X25MM


SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,9X25MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Diameter schroefdraad3,9 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormDIN 7983 / ISO 14587
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt15
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2
Draadoppervlaktotaal
€ 27,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 33,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking