SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,2X45MM

Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTFBTX4,2X45EFA4
Rubix:A0825558
Fabrikant:14587442 45
EAN:4043377236050
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,2X45MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,2 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,2X45MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,2X45MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4,2 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormDIN 7983 / ISO 14587
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt20
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 41,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 49,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking