SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,8X100MM

Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTFBTX4,8X100EFA2
Rubix:A0826883
Fabrikant:14587248 100
EAN:4043377323484
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,8X100MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,8X100MM


SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,8X100MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormDIN 7983 / ISO 14587
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt25
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2
Draadoppervlaktotaal
€ 36,18 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 43,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking