SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,8X90MM

Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTFBTX4,8X90EFA2
Rubix:A0825524
Fabrikant:14587248 90
EAN:4043377323538
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,8X90MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,8X90MM


SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,8X90MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormDIN 7983 / ISO 14587
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt25
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2
Draadoppervlaktotaal
€ 30,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 37,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking