SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 5,5X32MM
Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBTX5,5X32EFA2
Rubix:A0825512
Fabrikant:14587255 32
EAN:4043377168078


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 5,5X32MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 5,5X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 43,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
32 mm