SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 5,5X45MM
Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBTX5,5X45EFA2
Rubix:A0826739
Fabrikant:14587255 45
EAN:4043377168092


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 5,5X45MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 5,5X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,54 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 22,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm