SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 6,3X45MM

Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTFBTX6,3X45EFA4
Rubix:A0825483
Fabrikant:14587463 45
EAN:4043377236401
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 6,3X45MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6,3 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 6,3X45MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 6,3X45MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6,3 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormDIN 7983 / ISO 14587
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt30
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 39,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 48,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking