SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ANTI-D 2XGAT 9104 4,8X13
Ovale verzonken veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFBDT4,8X13EFA2-50
Rubix:A0832345
Fabrikant:9104248 13
EAN:4043377128911

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ANTI-D 2XGAT 9104 4,8X13
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHROEF BCK ANTI-D 2XGAT 9104 4,8X13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Grootte afdruk | sp10 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,64 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 43,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
