SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M4X30
Ovale verzonkenkopschroeven met zes sleuven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBTX4X30EFA4-50
Rubix:A0825699
Fabrikant:1458444 30
EAN:4043377291547


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M4X30
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M4X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 35,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
30 mm