SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M5X14
Ovale verzonkenkopschroeven met zes sleuven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBTX5X14EFA2-70
Rubix:A0825681
Fabrikant:1458425 14
EAN:4043377289155


Technische samenvatting
| Lengte | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M5X14
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M5X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 21,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
14 mm