SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M8X40
Ovale verzonkenkopschroeven met zes sleuven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBTX8X40EFA2-70
Rubix:A0826905
Fabrikant:1458428 40
EAN:4043377345127


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M8X40
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M8X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t45 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,94 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 51,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
40 mm