HYDROWEAR OVERALL MULTINORM MINDEN 043520 ORANJE MT 42
Overall
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Hydrowear:043520OR-42
Rubix:22096249
EAN:5420011770375



Documenten
Productdetails : HYDROWEAR OVERALL MULTINORM MINDEN 043520 ORANJE MT 42
Overall. Kniezakken in de kleur van het kledingstuk. 2 Borstzakken met klep en drukknoop. Mobilofoonpocket geintergreerd in beide borstzakken. Dijbeenzak met klep en drukknoop extra verstevigd. Duimstokzak aan de rechterkant. Rugplooien voor extra bewegingsvrijheid. Achterzak met klep en drukknoop extra verstevigd. 2 Steekzakken met drukknopen. Elastiek in de taile. Manchetten verstelbaar met drukknopen. Ritssluiting verdekt met flap met drukknopen. Broekspijpen met knopen ter vernauwing. Gasdetectielussen voor positionering van antennes, kabels en detectoren. De belangrijkste naden zoals in het kruis 3 voudig gestikt. Offshore reflecterende striping. 320 grams 80/19/1 Katoen/Polyester/Antistatic. Satijnbinding.
Gewicht : 320 g/m²
Gewicht : 320 g/m²
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 80% katoen / 19% polyester / 1% antistac. satijnbinding. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,88 excl. BTW
/ stuk
€ 122,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
42