Referenties
Portwest:AF53NAR50
Rubix:A0384680
Fabrikant:AF53NAR50
EAN:5036108257973



Productdetails : PORTWEST OVERALL ARAFLAME GOLD FRAST AF53 MARINE MT 50
Araflame Gold Coverall, AF53, Navy, Maat 50
Sterke punten
Deze superlichte overall biedt uitstekende vlamvertragende bescherming. De Araflame-stof is zacht en ademend maar biedt uitstekende scheur- en treksterkte. Ideaal voor diverse industrieën, waaronder olie en gas, petrochemie en vele anderen. Kenmerken van het overall zijn onder meer driedubbele stiksels over het gehele kledingstuk, veilige zakken en elastiek in de taille voor bewegingsgemak.
De inherente vlamvertragende eigenschappen verminderen niet bij het wassen
De inherente vlamvertragende eigenschappen verminderen niet bij het wassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 50 |
| Hoofdmateriaal | aramide |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | shell fabric (araflame work): 93% meta-aramide, 5% para-aramide, 2% carbon fibre (150 g/m²). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ stuk
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen