Referenties
Portwest:AF53ORR40
Rubix:A0384675
Fabrikant:AF53ORR40
EAN:5036108258024

Productdetails : PORTWEST OVERALL ARAFLAME GOLD FRAST AF53 ORANJE MT 40
Araflame Gold Coverall, AF53, Oranje, Maat 40
Sterke punten
Deze superlichte overall biedt uitstekende vlamvertragende bescherming. De Araflame-stof is zacht en ademend, maar biedt uitstekende scheur- en treksterkte. Ideaal voor diverse sectoren, waaronder olie en gas, petrochemie en vele anderen. Kenmerken van de overall zijn onder andere driedubbele stiksels over het gehele kledingstuk, veilige zakken en een elastische tailleband voor meer bewegingsvrijheid.
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen.
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 40 |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | aramide |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | araflame work: 93% meta-aramide, 5% para-aramide, 2% koolstofvezel (150g). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ stuk
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
40