Referenties
Portwest:AF53ORR42
Rubix:A0384674
Fabrikant:AF53ORR42
EAN:5036108258031

Productdetails : PORTWEST OVERALL ARAFLAME GOLD FRAST AF53 ORANJE MT 42
Araflame Gold Overall, AF53, Oranje, Maat 42
Sterke punten
Deze superlichte overall biedt uitstekende vlamvertragende bescherming. De Araflame-stof is zacht en ademend, maar biedt uitstekende scheur- en treksterkte. Ideaal voor diverse sectoren, waaronder olie en gas, petrochemie en vele anderen. Kenmerken van de overall zijn onder andere driedubbele stiksels over het gehele kledingstuk, veilige zakken en een elastische tailleband voor meer bewegingsvrijheid.
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen.
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | aramide |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | araflame work: 93% meta-aramide, 5% para-aramide, 2% koolstofvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ stuk
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
42