Referenties
Portwest:AF53ORR44
Rubix:A0384673
Fabrikant:AF53ORR44
EAN:5036108258048

Productdetails : PORTWEST OVERALL ARAFLAME GOLD FRAST AF53 ORANJE MT 44
Araflame Gold Coverall, AF53, Oranje, Maat 44
Sterke punten
Deze superlichte overall biedt uitstekende vlamvertragende bescherming. De Araflame-stof is zacht en ademend, maar biedt uitstekende scheur- en treksterkte. Ideaal voor diverse sectoren, waaronder olie en gas, petrochemie en vele anderen. Kenmerken van de overall zijn onder andere driedubbele stiksels over het gehele kledingstuk, veilige zakken en een elastische tailleband voor meer bewegingsvrijheid.
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen.
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 44 |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | aramide |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | araflame work: 93% meta aramide, 5% para aramide, 2% carbon fibre |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ stuk
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
44