Referenties
Portwest:FR503BKRM
Rubix:A0383000
Fabrikant:FR503BKRM
EAN:5036108368396



Productdetails : PORTWEST OVERALL WX3 FR FR503 ZWART MT M
Eigentijdse FR overall gemaakt van onze inherente Modaflame 280gr stof. Innovatieve ontwerp kenmerken, zoals stretchpanelen, bieden uitstekend comfort en flexibiliteit in belangrijke bewegingsgebieden. Andere belangrijke kenmerken zijn metaalvrije onderdelen, ventilatie op het rugpand, verstelbare tailleband, voorgevormde mouwen, verstelbare manchetten, geborduurde FR logo's, en meerdere zakken voor voldoende opbergruimte.
WX3 FR Modaflame overall, FR503, Zwart, Maat M
Sterke punten
Eigentijdse FR-overall gemaakt van onze inherente Modaflame 280gm-stof. Innovatieve ontwerpkenmerken zoals stretchpanelen bieden uitstekend comfort en flexibiliteit in cruciale bewegingsgebieden. Andere belangrijke kenmerken zijn metaalvrije componenten, achterventilatie, verstelbare tailleband, voorgevormde mouwen, verstelbare manchetten, geborduurde FR-logo's, en meerdere zakken voor voldoende opbergruimte.,
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | modaflame work: 60% modacrylic, 39% katoen, 1% carbon fibre (280 g/m²) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,13 excl. BTW
/ stuk
€ 248,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen