Referenties
Portwest:FR53RBRL
Rubix:A0382974
Fabrikant:FR53RBRL
EAN:5036108297634



Productdetails : PORTWEST WINTEROVERALL FRAST FR53 KOBALT MT L
Deze vlamvertragende winteroverall is perfect voor gebruik tijdens koude weersomstandigheden in de offshore industrie. Gemaakt van dezelfde vlamvertragende stof als de FR50 in combinatie met een isolerende voering. Dit model is voorzien van dubbel gestikte Hi-Vis reflecterende striping voor verbeterende zichtbaarheid Voldoet aan alle vereiste EN normeringen. De kenmerken zijn onder andere drievoudig gestikte naden, reflecterende striping op de schouders, armen en benen, verdekte messing rits en twee borstzakken met verdekte messing ritsen. Het kledingstuk heeft ook gepatenteerde kniestukzakken, ontworpen met een innovatief verstelsysteem. Als extra voordeel biedt de overall een afneembare capuchon met messing rits.
FR antistatische geïsoleerde overall, FR53, koningsblauw, Maat L
Sterke punten
Deze winter-FR-overall is perfect voor de eisen van de offshore-industrie. Gemaakt van dezelfde buitenstof als de FR50 en gecombineerd met een isolatielaag en een FR-katoenen voering voor extra warmte. Voldoet aan alle vereiste normen; kenmerken zijn onder andere driedubbel gestikte naden, een verborgen tweerichtingsrits van messing aan de voorkant en twee schuine borstzakken aan de voorkant met verborgen ritsen van messing. Het kledingstuk heeft ook zakken voor kniebeschermers die ontworpen zijn met een innovatief tweelaags verstelbaar systeem.
Bescherming tegen stralings-, convectie- en contactwarmte
Bescherming tegen stralings-, convectie- en contactwarmte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | bizflame work: 99% katoen, 1% carbon fiber 10oz; voering: 100% vlamvertragend katoen 5oz; vulling: 100% vlamvertragend polyester 4.5oz |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,27 excl. BTW
/ stuk
€ 236,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen