Referenties
Portwest:BZ506ORRM
Rubix:A0618705
Fabrikant:BZ506ORRM
EAN:5036108387991

Productdetails : PORTWEST COVERALL BIZWELD CLASSIC BZ506 ORANJE MT M
De Bizweld FR Overall zorgt ervoor dat de drager zichtbaar is. Handige ontwerpkenmerken zijn onder meer vlamvertragende reflecterende striping op de schouders, mouwen en pijpen, de mogelijkheid om indien nodig kniebeschermers in te brengen, voldoende opbergruimte en een duimstokzak.
Bizweld Classic FR overall, BZ506, oranje, maat M
Sterke punten
De Bizweld Classic Coverall biedt zichtbare bescherming voor de drager. Slimme ontwerpkenmerken zijn onder meer vlamvertragende reflecterende tape op de schouders, mouwen en benen, de mogelijkheid om indien nodig kniebeschermers te plaatsen, ruime opbergruimte en een liniaalzakje.
Bescherming tegen stralings-, convectieve en contactwarmte
Bescherming tegen stralings-, convectieve en contactwarmte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% katoen (grammage 330 g/m²) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,54 excl. BTW
/ stuk
€ 84,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen