Referenties
Portwest:MV28YNR4XL
Rubix:A0386568
Fabrikant:MV28YNR4XL
EAN:5036108212156

Productdetails : PORTWEST OVERALL MODAFLAME FR MV28 HV GEEL/MARINE MT 4XL
Het tweekleurige modacrylweefsel, samen met de reflecterende strips, biedt de drager een geavanceerd zicht en volledige bescherming in gevaarlijke situaties. Het verbeterde ontwerp voldoet aan de strenge eisen van de bescherming tegen de risico's van een Vlamboog.
Hi-Vis Modaflame overall, MV28, Geel/Donkerblauw, Maat 4XL
Sterke punten
De tweekleurige modacrylstof, samen met de reflecterende strepen, biedt de drager verbeterde zichtbaarheid en volledige bescherming in gevaarlijke situaties. Het verbeterde ontwerp voldoet aan de strenge eisen voor bescherming tegen boogontlading.
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen.
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gender | unisex |
| Materiaal | modaflame™ work hv: 60% modacrylic, 39% cotton, 1% carbon fibre (280g) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,17 excl. BTW
/ stuk
€ 244,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen