Referenties
Portwest:MV28YNR5XL
Rubix:A0386567
Fabrikant:MV28YNR5XL
EAN:5036108212163

Productdetails : PORTWEST OVERALL MODAFLAME FR MV28 HV GEEL/MARINE MT 5XL
Het tweekleurige modacrylweefsel, samen met de reflecterende strips, biedt de drager een geavanceerd zicht en volledige bescherming in gevaarlijke situaties. Het verbeterde ontwerp voldoet aan de strenge eisen van de bescherming tegen de risico's van een Vlamboog.
Hi-Vis Modaflame Overall, MV28, Geel/Marine, Maat 5XL
Sterke punten
De tweekleurige modacrylstof, samen met de reflecterende strepen, biedt de drager verbeterde zichtbaarheid en volledige bescherming in gevaarlijke situaties. Het verbeterde ontwerp voldoet aan de strenge eisen voor bescherming tegen boogontlading.
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen.
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 5xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 60% modacryl, 39% katoen, 1% koolstofvezel (carbon fibre) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,17 excl. BTW
/ stuk
€ 244,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen