Referenties
Portwest:MV28YNRM
Rubix:A0386566
Fabrikant:MV28YNRM
EAN:5036108188857

Productdetails : PORTWEST OVERALL MODAFLAME FR MV28 HV GEEL/MARINE MT M
Het tweekleurige modacrylweefsel, samen met de reflecterende strips, biedt de drager een geavanceerd zicht en volledige bescherming in gevaarlijke situaties. Het verbeterde ontwerp voldoet aan de strenge eisen van de bescherming tegen de risico's van een Vlamboog.
Hi-Vis Modaflame overall, MV28, Geel/Marine, Maat M
Sterke punten
De tweekleurige modacrylstof, samen met de reflecterende strepen, biedt de drager verbeterde zichtbaarheid en volledige bescherming in gevaarlijke situaties. Het verbeterde ontwerp voldoet aan de strenge eisen voor bescherming tegen boogontlading.
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen.
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gender | unisex |
| Materiaal | modaflame work hv: 60% modacryl, 39% katoen, 1% carbonvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,17 excl. BTW
/ stuk
€ 244,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen