Referenties
Portwest:PW353BKYXL
Rubix:A0617686
Fabrikant:PW353BKYXL
EAN:5036108386970



Productdetails : PORTWEST WINTER OVERALL PW3 ZWART/GEEL MT XL
Een premium PW3 Winteroverall die totale veiligheid combineert met een modern ontwerp. Gemaakt van ons vernieuwd 300D Oxford PU gecoat duurzaam vuil afstotend doek. Dit eigentijdse ontwerp is voorzien van vele handige kenmerken waaronder een afneembare gevoerde capuchon, zware wintervoering voor maximale thermische bescherming, extra lange zijritsen voor makkelijk aan- en uittrekken en 8 functionele zakken waaronder kniezakken met de opening aan de bovenzijde.
PW3 winteroverall, PW353, Zwart/Geel, Maat XL
Sterke punten
Een eersteklas PW3 Winteroverall die totale veiligheid combineert met een geavanceerde vormgeving. Gemaakt van onze gerenommeerde, 300D Oxford PU-gecoate, duurzame en vlekbestendige stof, biedt dit eigentijdse ontwerp veel uitstekende kenmerken, waaronder een afneembare capuchon met gequilte voering, een zware wintervulling voor maximale thermische bescherming, extra lange zijritsen in de pijpen voor gemakkelijk aantrekken en uittrekken en 8 functionele, afsluitbare opbergvakken, inclusief van boven te vullen kniebeschermerzakken.
Waterdicht met getapete naden die waterpenetratie voorkomen
Waterdicht met getapete naden die waterpenetratie voorkomen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% polyester, 300d oxford, vlekwerende finish, dubbel pu-gecoat (portwest extreme waterproof) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,93 excl. BTW
/ stuk
€ 179,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen