Referenties
Metabo:624996000
Rubix:A0217990
Fabrikant:624996000
EAN:4007430062109

Productdetails : METABO VERLOOPSTUK NAAR 35 MM.AANSLUITING 624996000
Voor het aansluiten van de zuigslang met aansluitstuk-Ø 35 mm op een afzuigstuk-Ø 30 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | overgangsstuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,25 excl. BTW
/ stuk
€ 5,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen