MASCOT 16 HAMPTON OVERHEMD 50376-024-09 ZW 43-44
Overhemd Hampton Zwart
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50376-024-09 43-44
Rubix:22831526
Fabrikant:50376-024-09 43-44
EAN:5707209886491

Documenten
Productdetails : MASCOT 16 HAMPTON OVERHEMD 50376-024-09 ZW 43-44
Knoopsluiting. Kraag wordt op de plaats gehouden door verborgen knopen. Borstzakken met klep. Penhouder. Mouwen kunnen opgerold en vastgezet worden met een knoop. Splitjes aan de mouweinden zijn versterkt. Manchetten met knoopregulering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 520 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 43/44 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester/50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
