MASCOT OVERHEMD KINGMAN BLAUW ZWART M 3XL
Overhemd Kingman Blauw/zwart geblokt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50428-886-B14-3XL
Rubix:22862443
EAN:5707209880314

Documenten
Productdetails : MASCOT OVERHEMD KINGMAN BLAUW ZWART M 3XL
Geruit flanel. Capuchon met rijgsnoer. Deelbare rits. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. Manchetten met knoopregulering. Rode contrasten op bepaalde delen van het product. Print op gedeeltes van het product.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Kleur | blauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
