FACTA CONSTR TRICORP OVERHEMD FIT 705008 ZWART MT 43/5
OVERHEMD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-705008Black43/5
Rubix:35229501
Fabrikant:FACTA CONSTR-705008Black43/5

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP OVERHEMD FIT 705008 ZWART MT 43/5
Facta constr tricorp overhemd fit 705008 zwart mt 43/5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 43 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 110 g/m² |
| Materiaal | 68% katoen / 29% polyester / 3% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,18 excl. BTW
/ stuk
€ 58,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
43
