Referenties
Tricorp:FACTA CONSTR-705016Black32
Rubix:35229531
Fabrikant:FACTA CONSTR-705016Black32

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP OVERHEMD FIT 705016 ZWART MT 32
Facta constr tricorp overhemd fit 705016 zwart mt 32
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 32 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 110 g/m² |
| Materiaal | 68% katoen / 29% polyester / 3% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,18 excl. BTW
/ stuk
€ 58,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
