SPARTEX VERFSTIFT UP10 WIT - 839915
PAINT UP 10 Stift met onuitwisbare verf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:839915
Rubix:11262194
EAN:3660338055270

Documenten
Productdetails : SPARTEX VERFSTIFT UP10 WIT - 839915
Stift met pomp.
Ondoorzichtige verf met fijne pigmenten, onuitwisbaar, sneldrogend (45 tot 60 sec).
Geschikt voor markeren, zichtbaar maken, coderen, kwaliteitscontrole, ...
Geschikt voor alle gladde en schone materialen: glas, kunststof, rubber banden, bewerkte materialen, aluminium, rubber, karton, ...
Gebruikstemperatuur: tussen -46°C en + 66°C
Bestand tegen hitte: +100°C
Bestand tegen water en UV.
Beperkt halogeen- en chloorgehalte, kan worden gebruikt op rvs.
Schrijfdikte: 2 mm
Punt waarmee markeringen op onregelmatigere oppervlakken kunnen worden aangebracht dan met conventionele punten.
Verkrijgbaar in 6 kleuren.
Inhoud: 9 ml
Gebruiksaanwijzing: Goed schudden, zorg dat de dop dicht zit. Oefen voordat u aan de slag gaat druk uit op de punt om de inkt te laten zakken. Na gebruik opnieuw afsluiten en plat neerleggen.
Ondoorzichtige verf met fijne pigmenten, onuitwisbaar, sneldrogend (45 tot 60 sec).
Geschikt voor markeren, zichtbaar maken, coderen, kwaliteitscontrole, ...
Geschikt voor alle gladde en schone materialen: glas, kunststof, rubber banden, bewerkte materialen, aluminium, rubber, karton, ...
Gebruikstemperatuur: tussen -46°C en + 66°C
Bestand tegen hitte: +100°C
Bestand tegen water en UV.
Beperkt halogeen- en chloorgehalte, kan worden gebruikt op rvs.
Schrijfdikte: 2 mm
Punt waarmee markeringen op onregelmatigere oppervlakken kunnen worden aangebracht dan met conventionele punten.
Verkrijgbaar in 6 kleuren.
Inhoud: 9 ml
Gebruiksaanwijzing: Goed schudden, zorg dat de dop dicht zit. Oefen voordat u aan de slag gaat druk uit op de punt om de inkt te laten zakken. Na gebruik opnieuw afsluiten en plat neerleggen.
Sterke punten
Verf zonder zware metalen (lood, kwik, cadmium,
... ) en zonder schadelijke oplosmiddelen (tolueen,
xyleen, ... )
... ) en zonder schadelijke oplosmiddelen (tolueen,
xyleen, ... )
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Type tip | rond |
| Type markering | permanent |
| Tipgrootte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,79 excl. BTW
/ stuk
€ 4,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden