PAKKINGRING GYLON STANDARD 3501E DN125 PN10-16 192X141X2MM


Pakkingring Gylon Standard

Referenties
garlock:30103648
rubix:30103648
PAKKINGRING GYLON STANDARD 3501E DN125 PN10-16 192X141X2MM
brand logo
Technische samenvatting
Binnendiameter141 mm
Buitendiameter flens192 mm
Dikte2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PAKKINGRING GYLON STANDARD 3501E DN125 PN10-16 192X141X2MM


Flenspakkingring Garlock Gylon 3501E. Asbestvrij. Samengesteld uit gemodificeerde PTFE met silica toevoeging. Goede weerstand tegen kruip en vloei, goede gasdichtheid. Universele kwaliteit voor chemie en petrochemie, zuren en logen. Conform EN 1514-1RF (voorheen DIN 2690). Afmeting: 192x141x2 mm (DN125). Afmeting conform druktrap: PN10-16.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter141 mm
Buitendiameter flens192 mm
Dikte2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,30 excl. BTW
/ stuk
70,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen